- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- tp-a 50aのおすすめ人気ランキング
tp-a 50aのおすすめ人気ランキング
2026/01/12更新102件の「tp-a 50a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスパイプ 配管」、「ステンレス 単管パイプ」、「ステンレスパイプ 15A」などの商品も取り扱っております。
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状
パイプ
材質
ステンレス
外径(Φmm)
48.6
長さ(mm)
4000
長さ(m)
4
呼び径(B)
1・1/2
呼び径(A)
40
衛生的で耐食性が抜群です!
小径管で必要な流量を確保します。
材質
ステンレス(SUS304)
内容
2m×2本
形状
パイプ
長さ(m)
2
JIS規格
JIS G3459
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状
パイプ
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(m)
2
内容
2m×2本
JIS規格
JIS G3459
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状
パイプ
材質
ステンレス
外径(Φmm)
60.5
長さ(mm)
4000
呼び径(B)
2
呼び径(A)
50
長さ(m)
4
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状
パイプ
材質
ステンレス
外径(Φmm)
27.2
長さ(mm)
4000
長さ(m)
4
呼び径(B)
3/4
呼び径(A)
20
用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。
長さ(mm)
4000
材質
SUS304
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G 3459
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状
パイプ
材質
ステンレス
外径(Φmm)
34
長さ(mm)
4000
長さ(m)
4
呼び径(B)
1
呼び径(A)
25
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状
パイプ
材質
ステンレス
外径(Φmm)
21.7
長さ(mm)
4000
長さ(m)
4
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
15
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状
パイプ
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(m)
2
JIS規格
JIS G3459
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質
ステンレス(SUS304)
サービス分類
オーダー・加工
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状
パイプ
材質
ステンレス
外径(Φmm)
42.7
長さ(mm)
4000
長さ(m)
4
呼び径(B)
1・1/4
呼び径(A)
32
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状
パイプ
材質
ステンレス
外径(Φmm)
17.3
長さ(mm)
4000
長さ(m)
4
呼び径(B)
3/8
呼び径(A)
10
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状
パイプ
材質
ステンレス
外径(Φmm)
89.1
定尺(mm)
4000
長さ(m)
4
呼び径(B)
3
呼び径(A)
80
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状
パイプ
材質
ステンレス
外径(Φmm)
76.3
定尺(mm)
4000
長さ(m)
4
呼び径(B)
2-1/2
呼び径(A)
65
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)
4000
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
ヘアーライン
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状
パイプ
材質
ステンレス
外径(Φmm)
114.3
定尺(mm)
4000
長さ(m)
4
呼び径(B)
4
呼び径(A)
100
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質
ステンレス(SUS304)
用途給水、給湯、排水、冷温水の配管に適用。
材質
SUS304
長さ(mm)
4000
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G 3448